曜日別特売
LDA4N-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 60367475

LDA4N-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 60367475
LDA4N-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 60367475

LED電球 E26 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60367475
品番
LDA4N-G-4T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・玄関・階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」とより明るくコントラストが強い「昼光色相当」の3種類です。
LED電球の共通特長
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

質量(g)
56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×107
定格消費電力(W)
3.8
全光束(Lm)
485
光源寿命
設計寿命:40000時間
光色
昼白色
明るさ
40形相当
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60367475LDA4N-G-4T460368053LDA4N-G-4T5LDA4N-G-4T4 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368053LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥599
税込¥659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする