曜日別特売
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403

LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403
LDG14L-G-10V4 LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ 60368403

LED電球 ボール電球

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)約1340
定格消費電力(W)約13.5
内容量1個注文コード60368403品番LDG14L-G-10V4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

光色電球色定格消費電力(W)約13.5口金E26全光束(Lm)約1340材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT質量(g)266定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.215定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間エネルギー消費効率(Lm/W)99.3外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180明るさボール電球100形相当配光タイプ広配光
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60368367
2024-05-30
用途: 店舗の照明
八光飲食業

予備の電球として購入しました。
比較的安価なので助かります。

対象商品 : 60368394
2022-06-22
用途: 倉庫の照明
卸売・小売業

今まで60Wの、電球色の白熱電球が付いていた倉庫の中が、明るく見やすくなりました。スイッチオンで直ぐに点灯、省エネにもなり、良いお買い物が出来ました

対象商品 : 60368394
2020-12-17
用途: 食堂の照明

某大手メーカーの類似製品と比べ価格が安く有り難い。その製品と同じ昼光色だがやや黄色っぽいのが難点。

対象商品 : 60368367
2018-03-28
用途: リビングの天井に使用
上原工業

シャンデリア風で3個のボール電球をLEDに替えました。
LEDとは思えないほど自然な色です。元々電球が付いていたのでLEDには不安が在りましたが、お見事です。

対象商品 : 60368367
2019-02-26
用途: 天井付けの照明
錦町冨田歯科医院医療・福祉・介護関連業

他メーカーのLED電球やボール型蛍光灯の電球色と色が違い少し色っぽいので混ぜては使えないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする