カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - 適合機種MC3D 注文コード60390985 品番MC9Z-3DD
参考基準価格(税別)¥335 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・適合機種・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様上下3分割照光用 適合機種MC3D 材質アクリル樹脂 - 品名カラースクリーン(色板) 外形寸法(mm)W24.8×D8.5×H1、W12.4×D8.5×H1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする