IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合窓サイズ:H、V
注文コード
60408056
品番
SLC-3PH-FWM
参考基準価格(税別)
¥502
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:H、V
材質
アクリル樹脂
外形寸法(mm)
27H×57W×1.0t
外観
黒色片面塗装板
適合シリーズ
SLC30