IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合窓サイズ:L
注文コード
60408135
品番
SLC-3PL-FWM
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合窓サイズ:L
材質
アクリル樹脂
外形寸法(mm)
27H×87W×1.0t
外観
黒色片面塗装板
適合シリーズ
SLC30