画像準備中

ROAD6A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60434730 品番 616877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ
100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。
新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。
MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。

用途オートバイ用オンロードタイヤ サイズ180/55ZR17 M/C (73W) リム幅5.5
注意
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(2週間に1度)に点検し、車両メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に不足があるとタイヤの損傷や、事故につながる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする