253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546

253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546
253-2 関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック PROST's 60438546

関西ペイントPG80 原色 253 グランドメタリック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード60438546品番253-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
塗料
危険物の数量
1L
成分
PG80 原色 253 グランドメタリック
色
グランドメタリック
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする