※使用例

17015130RO PW3000ウール無地 トーホー 60446648 17015130RO PW3000ウール無地 トーホー 60446648 17015130RO PW3000ウール無地 トーホー 60446648

PW3000ウール無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ローズ 注文コード60446648 品番17015130RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど25種類から選べます 他の種類を見る

ウール100%の安全品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。抗菌防臭効果や防ダニ加工があるので、お部屋を清潔に保てます。

用途住宅用のカーペットとして 材質【表面】ウール100%【裏面】不織布(80(g/m2)) ローズ 質量(g)13600 使用時寸法(cm)約176×261 (江戸間3帖)
注意
※置き敷きでご使用になられる場合、カーペット・ラグ自体が滑り転倒する可能性があります。特に木床などの滑りやすい床面で置き敷きする際には、滑り止めシート等を敷いてください。
※折れやシワが残っていると、つまづき等の転倒事故のもとになりますのでご注意ください。
※折りしわが発生しますので到着後速やかに広げてください。もし、しわが気になる場合は裏面にスチームアイロンをかけてしわをのばしてください。
※ラベル等ホッチキスで止めている場合がありますので、取りはずしてからご使用ください。
※パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐために、すぐにハサミでカットしてください。
※美観・衛生の維持のため、電気掃除機による日常の清掃をお勧めします。
※電気掃除機による清掃に加えて、雑巾がけも効果的です。洗剤が残らないようにご注意してください。
※汚れた際には、汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。
※メンテナンスの際、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変褐色することがあります。
※汚れがひどくなった場合、クリーニング店など専門業者にご相談ください。
※直射日光が当たる場所でのご使用は、パイルが変褐色したりラテックスが劣化して、パイルが抜けたりすることがあります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。
※防虫剤・殺虫剤・消毒剤などを直接カーペットに散布すると、パイルが変褐色することがありますので、直接散布はお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする