IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
色板 (SLDシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
クリア
適合機種
SLD44N
仕様
全面
注文コード
60476665
品番
SLDN-44C-CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥175
この商品は
色・適合機種・仕様
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面
適合機種
SLD44N
材質
アクリル樹脂
色
クリア
品名
色板
外形寸法(mm)
31×T1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60476665
SLDN-44C-CPN05
28970735
SLDN44CCPN05
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
189
税込
¥
208
注文コードが変更になりました。