曜日別特売
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360

pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360
pg80-lbluemt-c-2-s 関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット PROST's 60498360

関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2kg)
注文コード
60498360
品番
pg80-lbluemt-c-2-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
塗料
セット内容
PG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
ライトブルーメタリック(超極粗目)
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする