DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の タイヤ・ホイール用
DAYTONA(デイトナ)の タイヤ/ホイールクリーナー
DAYTONA(デイトナ)の タイヤ/ホイールクリーナー(トリガーガン)
Fireball(ファイヤーボール) ホイール+
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60512098
品番
61668
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホイールのためのクリーナー。
ホイールの表面を蝕む鉄粉やチリを除去するためのクリーナーです。
用途
ホイール特有の鉄粉やブレーキダスト除去に特化した洗浄剤
成分
主要成分(チオール・アミン・界面活性剤)
容量(mL)
250
形態
液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記
危険物の類別
非危険物
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。