用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製
色サックス
サイズSS
混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
股下(cm)72
ウエスト(cm)56~63
機能制電・抗菌・吸汗・速乾
総丈(cm)99
生地ポプリン
性別男女兼用