CD-631 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60520932 CD-631 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60520932

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60520932 品番 CD-631
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。

ホワイト サイズM 用途食品工場 高温作業場向け 仕様ウエスト脇ゴム、ベルトループ付き、フロントコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)78 ウエスト(cm)70~78 機能制電・抗菌・吸汗・速乾 総丈(cm)105 アズワン品番64-6606-93 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする