FHP-855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521097 FHP-855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521097

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60521097 品番 FHP-855
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ホッピングパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズM 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト脇ゴム、ウエストベルトループ付き、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)78 ウエスト(cm)70~78 機能制電・抗菌 総丈(cm)105 アズワン品番64-6612-99 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする