用途食品工場 常温作業場向け色ホワイトサイズL仕様ウエスト脇ゴム、ウエストベルトループ付き、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%股下(cm)80ウエスト(cm)76~84機能制電・抗菌総丈(cm)108アズワン品番64-6612-97生地ツイル性別男性用