FHP-855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521115 FHP-855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60521115

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード60521115 品番FHP-855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ホッピングパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズLL 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト脇ゴム、ウエストベルトループ付き、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、インナー裾口ゴム入り、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)82 ウエスト(cm)82~90 機能制電・抗菌 総丈(cm)110 生地ツイル 性別男性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60521115 FHP-855 60811134 FHP855 ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする