T-102PC ユニシールUL・PCセット(クイックチャック) TECH 60532473

ユニシールUL・PCセット(クイックチャック)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60532473品番T-102PC
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、クイックチェンジアタプター(S-1046)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
注意
※必ずTECHケミカルセメントを使用して下さい。カーバイトカッターを使用の際は、1200回転/分以下の回転でご使用下さい。スチールの処理やバフを使用する際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60532473
2021-10-23
用途: 車輛パンク修理時
双葉住コン株式会社鉱業

装備品に修理パッチのパーツを増やして貰えば充実した製品に成と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする