ユニシールUL・カッター・TBセット(クイックチャック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60532534 品番T-303TB
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
セット内容ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径10mm(251UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
注意
※必ずTECHケミカルセメントを使用して下さい。カーバイトカッターを使用の際は、1200回転/分以下の回転でご使用下さい。スチールの処理やバフを使用する際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする