クイルシール

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード60532586 品番236J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式

用途乗用車ラジアルタイヤ向け パッチ径(Φmm)50 適合傷穴(Φmm)6
注意
※必ずTECHケミカルセメントを使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
自動車のパンク修理に使用
有限会社 中山商会 様

施工時間はかかりますが外面修理より安定しています。タイヤが減ってきてもスローパンクを起こさないのが良いですね。

対象商品:
60532586
2023-07-18
用途:
パンク内面修理
サービス業

パンク外面修理の失敗でエア漏れしていたものをプラグを除去して内面修理をしました。TECHのHPに使用方法が動画でありますので、その通り実施すれば5mmの大穴でも補修できます。
業者向けで8個入りですが、DIYで使い切れないので半分のロットがあれば助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
60532586
2022-12-13
用途:
大型バイク用ラジアルタイヤの内面修理

普通の平らなパッチシールでもちゃんと貼れば漏れることはありませんが、内外面両方塞ぐタイプの方がなんとなくいい気がして、こちらを買っています。
パッチの直径が50mmあり、バイク用にはもう一回り小さいのが欲しい気がしますが、実際問題として、修理することで操縦性に影響することは殆どないと思います。
パンク跡のある中古タイヤを格安で仕入れてパンク修理して使うと、タイヤ差額でパンク修理材の費用くらい十分お釣りが来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
60532586
2021-06-29
用途:
微妙な角のパンク修理

路面部分は直ぐに直せるが、サイドオールとの角が漏れたので奇麗に修復出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
60532586
2020-12-01
用途:
パンクしたタイヤの内面より修理
自動車・二輪車・自転車関連業

金属片が刺ささり裂けたようなパンクで、一般的な修理キットで外側より修理したがエア漏れが発生。 タイヤの角に掛かる位置だったが「クイルシール」と「強力加硫セメント」を用い修理。エア漏れが止まりパンク修理成功!  動画もあり修理方法も分かりやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
60532586
2020-10-30
用途:
妻の車のパンク修理に使いました。

さすがにメーカー品です。スクリュードライバー無しで使えると言う事で試しに購入しました、穴を広げず穴も傷めず穴がしっかり埋まった感じがして良かったでした。ホイールからタイヤを外す手間はかかりますが外面からの紐タイプよりも内面修理はタイヤが減ってもエア漏れも無く最後までしっかり使える様なので安心できそうです。ピライベートでタイヤチェンジャーとバランサーを買って置いて良かった。

対象商品:
60532586
2020-06-16
用途:
大釘を踏んでのパンク修理
ユウネット 様

直径5mmの風穴を、新品タイヤに限りなく近いタイヤに空けてしまい
パンク修理したもののスローパンクチャー気味
裏から貼れるピンを探していました。

結果スリップサインが出るまでしっかり使えることが出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
60532586
2020-01-31
用途:
パンク修理

軽トラのタイヤ4本全てをパンクさせられました。4本をゴムを詰める方式で修理すると、1本が失敗。生まれて初めての経験でした。

この製品で治りましたが、6個入りなので、残りの5個が無駄になりそうです。バラで買えると良いですが商品自体は優れ物です。あと、邪道かもしれませんが、片減りした部分やサイドウォール近くの穴も直せそうですよね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする