OpenFit 2+-Grey

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60639507 品番SKZ-EP-000051
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,880
販売価格(税別)
25,345

OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。

グレー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48) Bluetooth5.4 装着方式両耳 イヤホン形状耳掛け式 音量調節あり ノイズキャンセリングあり マルチペアリングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする