持ち手が冷える「ハンディクールファン」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60665845 品番MCTF25ABK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2025年最新機種!手のひら冷却できる、持ち手に冷却プレートが付いた強力ハンディファン

セット内容本体、USBケーブル、日本語取扱説明書 材質ABS 質量(g)約230 電源内蔵バッテリー 温度(℃)冷却プレート:環境温度より約-8(使用環境によります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×60×189 風量6段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)4.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 ケーブル長(mm)約930 バッテリー容量(mAh)4500 充電方式USB(5V 2.0A以上) 稼働時間(時間)ファン+冷却プレート 約1〜2、ファンのみ 約2〜9
注意
※ストラップは付属しません。
※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
※冷えなくなるため、吸排気口は塞がないでください。
※髪の毛の巻き込みなどがあった場合、ファンが壊れるおそれがあります。ファンが壊れた場合は、冷却プレートが大変熱くなりますのでご使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする