日昭産業
日昭産業の 処置・手術
日昭産業の 手術室用品
日昭産業の 手術用ドレープ
カテ検査用ドレープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
60673886
品番
22706
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
器具を一時的に入れる大型ポケットが付いています。
用途
大腿動脈や大腿静脈のアプローチに
仕様
フェモラール 1箱 1枚/袋×10袋入
材質
インサイズフィルム/粘着性PE(ポリエチレン)フィルム、シート/PE(ポリエチレン)製グレーシート
穴サイズ(mm)
60×90×2穴
適合部位
フェモラール
アズワン品番
66-0022-22
幅×長さ(mm)
2000×3300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000