オートFS フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HM 注文コード60678791 品番SBAN1203ZZ HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質HM 形状正方形 逃げ角(度)5 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60678791 SBAN1203ZZ HM 10830453 SBAN 12 03 ZZ HM オートFS フライス加工用チップ サンドビック オートFS フライス加工用チップ サンドビック 1セット(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする