サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オートFS フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HM
注文コード
60678807
品番
SBAN1204ZZ HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HM
形状
正方形
逃げ角(度)
5
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60678807
SBAN1204ZZ HM
10830417
SBAN 12 04 ZZ HM
オートFS フライス加工用チップ
サンドビック
1セット(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました