サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
オートFS フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
K20W
注文コード
60678886
品番
SBEN1204ZZ K20W
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K20W
形状
正方形
逃げ角(度)
5
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し