曜日別特売
R390-17 04 04E-PM S30T CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 60689754

R390-17 04 04E-PM S30T CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 60689754
R390-17 04 04E-PM S30T CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック 60689754

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種S30T注文コード60689754品番R390-17 04 04E-PM S30T
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ17適合被削材種S(耐熱合金)チップブレーカーE-PM(中荒)材種S30T最大切込み(mm)15.7有効長(mm)17コーナーR(mm)0.4長さ(mm)1(ワイパー部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66412509
2024-02-28
用途: 金属加工時
株式会社昌栄精工製造業

もう他社にはないのでモノタロウで購入出来て良かったです。切れ味も良く
また購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする