ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 吸引器交換部品
ファイコン チューブ SH 10M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.7/ 7.0-9.5 /
外径(mm)
9.5
アズワン品番
63-6325-74
注文コード
60693800
品番
0101171
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・外径・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンラインが無く造影性もありません。
仕様
NO.7/ 7.0-9.5 /
材質
シリコン100%
肉厚(mm)
1.25
呼称
SH No.7
外径(mm)
9.5
アズワン品番
63-6325-74
内径(mm)
7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000