トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
プラスチックシリンジ 針なし・レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
60694396
品番
01019
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
仕様
50mL 1箱 25本入
材質
外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)
50
アズワン品番
8-1762-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000