曜日別特売
22023 ポケット付ラパコレ用TシートⅡ 1セット 日昭産業 60695717

ポケット付ラパコレ用TシートⅡ 1セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(15枚)
内容量1セット(15枚)注文コード60695717品番22023
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

●ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。●仰臥位用のためシートサイズを大きくし、開窓部周辺には吸水補強ファブリックを使用した一般外科用製品です。液体収集用パウチ付もあります。●吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。●PEシート:ポリエチレン製グレーシート。ドレープの両サイドや足側に使用。

仕様15枚入アズワン品番67-6645-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする