TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 処置・手術
TAIYU(大祐医科工業)の 手術室用品
TAIYU(大祐医科工業)の その他手術用品
小宮氏骨髄穿刺針 TY-541シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
極細 1.8×25mm
タイプ
極細
アズワン品番
61-9229-99
注文コード
60708527
品番
TY-541SS
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極細 1.8×25mm
タイプ
極細
全長×太さ(mm)
25×1.8
アズワン品番
61-9229-99
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000