TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 処置・手術
TAIYU(大祐医科工業)の 吸引器交換部品
日影吸引管 R-7221シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
太 外筒径12mm
注文コード
60712885
品番
R-7221L
参考基準価格(税別)
¥21,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
太 外筒径12mm
材質
真鍮
形状
太
寸法(mm)
外径筒×全長:12×275
アズワン品番
61-9224-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000