用途【アジングロッドの新基準!その名は、JJマック】エサ釣りの好敵手「アジ」をもっと手軽に、もっと簡単にルアーで釣るために、アジング創世期の2010年に誕生したアジング専用「JJマック」。初代「JJマック」の開発コンセプトである「フォール中、リトリーブ中を問わずアジの繊細なアタリを感じ取り、フッキングまで持ち込み、ランディングへと導く」ための感度と柔軟さは踏襲しつつ、最新技術でリファイン。さらなる進化を遂げてついに完成したNEW「JJマック」。現代のアジングで必要とされるメソッドや、様々なシチュエーションに対応すべく、用途に応じてロッドレングスを最適化したソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルをラインナップ。ティップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた昼夜問わず視認性に優れたカラー「GMグリーン」を採用。ティップが拾った微細な変化を視覚的に捉えやすくしました。もっと手軽に、もっと簡単にアジを釣るために。アジングロッドの新基準「JJマック」、その進化を実感してください。*JJ Mac=アジ(ジャパニーズ・ジャック・マッカレル) 【ブランクス】高弾性カーボン特有の「感度」と中弾性カーボンが持つ「柔軟性」をバランス良く兼ね備えた中高弾性カーボンを採用。アジングで必須とされる性能を高次元で発揮する細身軽量ブランクス。【ティップ】JMS-511には、軽量リグ使用時の操作性・柔軟性・感度を重視したカーボンソリッドティップを採用。やや重めのリグ・ルアーまで対応可能なJMS-65・JMS-70には、感度・操作性に優れ、キャスト時のブレを軽減するチューブラーティップ(オールチューブラー)を採用。【ティップカラー】全機種ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。微細なアジのアタリなどの変化を視覚的にも捉えやすい設計。【ガイド】FujiステンレスフレームSiCリングガイドを採用。元ガイドのみFujiチタンフレームSiCリングATガイドを装着。【ジョイント】綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。【リールシート】Fuji IPS KNリールシート採用。フードにオリジナル・ローレットリングを装着。【グリップ】軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターグリップ、リアグリップ共にEVAを採用し、必要最小限の大きさに設計することでさらなる軽量化を実現。
全長(ft/m):6'5"/1.95
品番JMS-65
材料カーボン繊維97%・グラス繊維3%
自重(g)59
収納時寸法(cm)100
モデルスピニング(2PSC)チューブラーティップモデル
継数(本)2
適合ルアー質量(g)0.3〜5
適合ライン(lb)1〜6(PE0.2〜0.6号)