ブレーキシリンダー ホーニングツール 3本足

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60768033 品番 M32-89
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。

仕様3本足 使用範囲(mm)38〜89 全長(mm)217 シャンク径(Φmm)7 粒度#220 砥石長(mm)50 質量(g)102 用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
注意
※用途以外での使用はお止めください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※車輌整備の専門知識を持っている整備士以外の方は使用しないでください。
※取り付けるドリルの回転速度は100rpm以下で使用してください。
※接触面には潤滑油を塗布してください。ディーゼルオイルや灯油を使用すると工具が損傷するのでおやめください。
※工具を差し込み、ロックされれば使用可能です。スプリングを過度に下側に調整しないでください。締め付けすぎとなり、工具破損の原因となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
重機のバケットピンの差し込みがきつくなったので
建設業・工事業

グリスが固着して刺し抜きに支障が出たので(キツイ)コレでシムの内側をエンジンクリーニングの液剤付けて使用。
嘘みたいに楽になりました。
きつくするより緩いまま遠心力で回転させた方が楽ですね。
まぁ相手が固まったグリスだから大丈夫でしょうけど。

対象商品:
60768024
2025-10-15
用途:
ブレーキマスター整備
昌原組 様 (建設業・工事業)

特に不具合無くサビとり、ホーニングが出来ます。欲を言えば粒度の選択があれば良かったです。

2026-01-21
用途:
ブレーキシリンダー磨き
T-FRONT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業をしてたら。すぐに磨く石が取れて作業が出来なかった

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。工具を差し込み、ロックされれば使用可能です。スプリングを過度に下側に調整しないでください。締め付けすぎとなり、工具破損の原因となります。

2024-10-12
用途:
原付のシリンダーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

粒度が少々粗めな印象なのでヤスリで砥石の表面を
整えてから使いました。
作業に使用した工具はドリルドライバーで、
最も遅い回転で作業したので綺麗な螺旋模様に
仕上がりました。
尚、水研ぎされる方もおられる様ですが、
自身はエンジンオイルに浸して使いました。

対象商品:
60768024
2024-08-15
用途:
シリンダークロスハッチ施工
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

660cc4気筒(EN07)のピストンリング交換時についでにツルツルになったシリンダーへクロスハッチを付ける為に使用しました。
ブレーキキャリパーのO/Hにも使える様に小さい方を購入!
砥石にオイルを染み込ませ電動ドリルに装着して簡単に使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
60768033
2024-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

おそらく一回くらいしか使用しないので安いのを探していたらモノタロウブランドを見つけました。問題無く使用出来て素人でも綺麗に?クロスハッチを付けれました。

1人が参考にしています
対象商品:
60768033
2023-05-28
用途:
シリンダーの研磨
製造業

シリンダーの研磨用に、購入しました、小さいキズは、消すことか出来ました。

対象商品:
60768024
2024-03-01
用途:
ブレーキホーニング作業に

このサイズの物がガレージに無かったので探して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする