ポート数5使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24接続口径Φ6ワンタッチ継手オプションノンロック・ロック共用手動装置種類単体バブルダイレクト配管(ベース搭載用)弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.2~0.7型番4GA1流体温度(℃)5~55耐圧力(MPa)1.05給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングル電線接続方式E型コネクタ(上・横方向共用)