12334 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ) 60798386

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3
刃長(mm)
15
注文コード
60798386
品番
12334
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
粒度
120
刃径(mm)
3
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
15
トラスコ品番
476-0051
形状
円筒先丸
質量(g)
9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
105000
対応材質
超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒
ダイヤモンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする