色ホワイト
サイズ3L
用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、フロントセミオートコイルファスナー、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口フライス、右前ウエスト裏マジックテープ式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製
混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
股下(cm)80
ウエスト(cm)91~97
機能制電・抗菌・軽量
総丈(cm)112
生地シャミラン(R)ポプリン
性別男女兼用