WT613 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807826 WT613 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807826

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 生地ポプリン 注文コード60807826 品番WT613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズ・生地など13種類から選べます 他の種類を見る

麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向けホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。

サックス サイズSS 用途食品工場 高温作業場向け 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)56〜62 機能風通る、涼感、通気性、抗菌加工、制電、吸汗、速乾、軽量、男女兼用OK 使用環境高温作業場向け 総丈(cm)99 生地ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする