曜日別特売
WT613 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807844

 

WT613 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807844
WT613 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60807844

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ウエスト(cm)70~76
内容量1着注文コード60807844品番WT613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向けホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。

用途食品工場 高温作業場向けサックスサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)70~76機能風通る、涼感、通気性、抗菌加工、制電、吸汗、速乾、軽量、男女兼用OK使用環境高温作業場向け総丈(cm)105生地ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする