1945-PF Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルス 60811305

1945-PF Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルス 60811305
1945-PF Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルス 60811305

Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(20キット)注文コード60811305品番1945-PF
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。

仕様4.5Fr用 グリーングリーン適合サイズカテーテル:4.5Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする