フォルテグロウメディカル
フォルテグロウメディカルの 処置・手術
フォルテグロウメディカルの カテーテル
フォルテグロウメディカルの その他カテーテル用品
Argyle(TM) Fukuroi マルチチャネル(TM) ドレナージ ポンプ5220シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
容量(mL)
700
注文コード
60811445
品番
5220-700
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスフリーの逆流防止弁が貯留物の逆流を防ぎ逆行性感染のリスクを低減します。携帯用に便利なポシェットをポンプに同梱しています。
仕様
ソフトバッグ型 700mL ダブル
形状
ソフトバッグ型
容量(mL)
700
アズワン品番
68-5584-87
ポート
吸引ポート:ダブル
最高圧力(kPa)
陰圧:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000