3/22より値下げ!現場を応援

 

FH824 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816305 FH824 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816305

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60816305 品番 FH824
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
サックス、グリーンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

サックス サイズS 用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト後ゴム、ウエストベルトループ付き、左脇金属ファスナー、インナー裾口ゴム入り、右後ろ外ポケット1か所、巻き伏せ縫製 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)68 ウエスト(cm)55〜60 機能制電・抗菌 総丈(cm)96 アズワン品番64-6612-30 生地ツイル 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60816323
2015-09-05
用途:
食品加工

今まで使ってたのが古くなったので
買い替えです。

早く来るので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする