3/22より値下げ!現場を応援

 

FH1111 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816603 FH1111 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816603

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60816603 品番 FH1111
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 股下(cm)75 ウエスト(cm)61~66 機能制電・抗菌 用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト後ろゴム、ウエストベルトループ付き、左脇金属ファスナー、右脇シームポケット1カ所・右後ろ外ポケット1か所 総丈(cm)103 生地ツイル 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60816603
2020-03-31
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

女性用でウエストを合わせると股下が短かったりで中々合うサイズが無かったので助かりました。
先ずはお試しで1本購入、すぐに5本リピしました。
ファスナーが正面だと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする