3/22より値下げ!現場を応援

RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番68-5078-29 注文コード60817849 品番503000-000056
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

●従来の金属製スタイレットに比べ、軽く容易に形状変更が可能です。●用途:気管チューブ挿管する際のスタイレットです。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様5.6mm 長さ(mm)500 外径5.6mm アズワン品番68-5078-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※添付文書については、PMDAホームページをご参照下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする