アクションジャパン
アクションジャパンの 処置・手術
アクションジャパンの 手術室用品
アクションジャパンの 体圧分散パッド類
アクションパッド 多目的 ポジショナー 半円タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60820107
品番
40603
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
次亜塩素酸ナトリウムなど一般的な消毒液が使用可能です。仰臥位時に膝下にかかる圧力を分散しますまた腹臥位時の下垂足を防ぎます。
仕様
体位安定用
材質
アクトンドライポリマー
形状
半円形
寸法(mm)
360×150×80
耐熱温度(℃)
-30〜100
アズワン品番
60-3258-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000