3/22より値下げ!現場を応援

 

D1039 ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820347 D1039 ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820347

ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60820347 品番 D1039
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

裾がストレートで、ウエストは総ゴム仕様の女性用ニットパンツです。
ファスナーレス仕様で着脱がスムーズ。軽作業や食品工場・給食現場などにおすすめです。
右後ろ外側にパッチポケット付きで、ちょっとした収納にも便利です。
やわらかな素材感とフィット感で、長時間の作業も快適にサポートします。

ホワイト サイズS 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト総ゴム、ファスナーレス、右後ろ外ポケット1か所 混率(%)ポリエステル 91% 綿 9% 股下(cm)70 ウエスト(cm)58~64 機能抗菌・ストレッチ 総丈(cm)98 生地ニット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする