3/22より値下げ!現場を応援

 

D1070 ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820417 D1070 ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820417

ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60820417 品番 D1070
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

ウエスト総ゴム仕様で、着脱がしやすく快適な女性用ニットパンツです。
裾口はフライス仕様で、動きやすさとすっきりしたシルエットを両立。
ファスナーレス設計で異物混入のリスクを軽減し、衛生管理にも配慮しています。
右後ろ外側にパッチポケット付きで、ちょっとした収納にも便利です。
軽作業や食品工場・給食現場など、動きやすさと清潔さが求められる環境におすすめです。

ホワイト サイズL 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト総ゴム、ファスナーレス、本体裾口フライス、右後ろ外ポケット1か所 混率(%)【本体】 ポリエステル 91% 綿 9% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)75 ウエスト(cm)66~72 機能抗菌・ストレッチ 総丈(cm)105 生地ニット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする