3/22より値下げ!現場を応援

DC5240 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820505 DC5240 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820505

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60820505 品番 DC5240
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーション。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりゴム入り ホワイト サイズM 種類フルフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 80% ポリエステル 20% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6608-17 頭囲(cm)66 生地ドビー織 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする