曜日別特売
DC5183 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820943

DC5183 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820943
DC5183 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60820943

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード60820943品番DC5183
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マスク掛けのない涼しいメッシュケープ仕様のロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開をご用意。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープホワイトサイズL種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ頭囲(cm)65生地ドビー織性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする