G5113 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60821074

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク 注文コード60821074 品番G5113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ4色展開をご用意。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様(マスク掛け)円賭け式、(メガネ差し)従来式 材質(ツバ)織芯、(額)テクノファイン、(首)コンフォートセンサー、(ケープ)メッシュ、(PH)縫い代ホツレ防止 ピンク サイズL タイプ涼感、通気性、軽量、制電、洗える 種類フルフード 混率(%)ポリエステル65、綿35、シャミラン+テクノファイン 調整方式(後ろ)ゴム入り 生地シャミラン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60821074 G5113 45227220 G-5113 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1枚 3,398 税込3,738 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする