丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60822167 品番FH5230
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめです。

ホワイト サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりスナップボタン、メッシュケープ付き 種類メッシュケープ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 アズワン品番64-6611-88 頭囲(cm)64 生地ツイル/フレッシュエリア(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822167
2017-02-28
用途:
包装作業時
製造業

メッシュケープの裾部分にゴムを付けて欲しいです。
髪の毛は、そのまま垂れてしますので、ゴムで絞って髪の毛が出ないような形状にして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
60822167
2013-12-05
用途:
食品工場内作業時

頭の大きさは人それぞれ。サイズ調整がしやすいと思います。ただし【特徴】にマジックテープ付きとなっていますが、ついていませんのでご注意を。洗濯にも強そうだしお値段もお手頃。次回も買うつもりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
特長につきまして確認しましたところ、マジックテープ付きではなくスナップボタン付きでございました。
弊社の情報が誤っており、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、商品情報を修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする